!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/4 FILS, POLYESTER THERMOPLASTIQUE RENFORCÉ, 125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 14-30R, 2 HP

RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/4 FILS, POLYESTER THERMOPLASTIQUE RENFORCÉ, 125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 14-30R, 2 HP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/4 FILS, POLYESTER THERMOPLASTIQUE RENFORCÉ, 125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 14-30R, 2 HP close
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
RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/4 FILS, POLYESTER THERMOPLASTIQUE RENFORCÉ, 125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 14-30R, 2 HP

RÉCIPIENT, SIMPLE, 3 PÔLES/4 FILS, POLYESTER THERMOPLASTIQUE RENFORCÉ, 125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 14-30R, 2 HP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $181.53 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL9430A
  • N° de modèle du manufacturier HBL9430A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 85
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA14-30R
  • Nb de pôles3
  • PhasesSimple
  • Type de priseSimple
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Puissance nominale2 HP
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 30 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Polyester thermoplastique renforcé
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA, NEMA WD-6, UL E2186
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Indice IP IP20
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Enrobée Non
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 4 AWG
  • Profondeur hors tout 2,4 po