!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE LAMES PLATES 20A 250V

FICHE LAMES PLATES 20A 250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE LAMES PLATES 20A 250V close
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
FICHE LAMES PLATES 20A 250V

FICHE LAMES PLATES 20A 250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.76 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL5466C
  • N° de modèle du manufacturier HBL5466C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # 85
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite
  • Courant nominal20 A
  • Puissance nominale2 HP
  • Indice IPIP20
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre minimal du câble0,23 po
  • Matériau de boîtierNylon
  • MarchéCommercial, industriel
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Longueur du corps1,97 po
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Configuration de fiche NEMA 6-20P
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,72 po
  • Classe/qualité Industrielle
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 42 fichier 280, NEMA WD-6, UL 498 fichier E1706
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Diamètre extérieur 1,53 po