!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON, STYLE EN H, 67 SCFM, 3/8 FLUX, 3/8 PO MNPT, ACIER PLAQUÉ, CARTE 2

BOUCHON, STYLE EN H, 67 SCFM, 3/8 FLUX, 3/8 PO MNPT, ACIER PLAQUÉ, CARTE 2

MILTON

BOUCHON, STYLE EN H, 67 SCFM, 3/8 FLUX, 3/8 PO MNPT, ACIER PLAQUÉ, CARTE 2 close
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
BOUCHON, STYLE EN H, 67 SCFM, 3/8 FLUX, 3/8 PO MNPT, ACIER PLAQUÉ, CARTE 2

BOUCHON, STYLE EN H, 67 SCFM, 3/8 FLUX, 3/8 PO MNPT, ACIER PLAQUÉ, CARTE 2

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.77 / CARTE
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
  • N° article MTNS1837
  • N° de modèle du manufacturier S-1837
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1587
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Livré par lot de deux, le raccord type H présente un filetage de norme américaine mâle de 3/8 po, avec un débit d'air standard de 67 pieds cubes par minute, un débit de base de 3/8 pouce et une pression d'entrée maximale de 300 lb/po2. Il est plaqué d'acier cémenté, pour mieux résister à la rouille.

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de style H
  • Composant de couplageBouchon
  • Débit max.67 SCFM
  • Plage de température250 Degrees F
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Type de connexion (M)NPT
  • Taille de filetage Mâle/sur carte
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 3/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)