!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON,STYLE EN P,8 BOULES DE VERROUILLAGE,68 SCFM,3/8 FLUX/FNPT,ACIER PLAQUÉ,CARTE 2

BOUCHON,STYLE EN P,8 BOULES DE VERROUILLAGE,68 SCFM,3/8 FLUX/FNPT,ACIER PLAQUÉ,CARTE 2

MILTON

BOUCHON,STYLE EN P,8 BOULES DE VERROUILLAGE,68 SCFM,3/8 FLUX/FNPT,ACIER PLAQUÉ,CARTE 2 close
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
BOUCHON,STYLE EN P,8 BOULES DE VERROUILLAGE,68 SCFM,3/8 FLUX/FNPT,ACIER PLAQUÉ,CARTE 2

BOUCHON,STYLE EN P,8 BOULES DE VERROUILLAGE,68 SCFM,3/8 FLUX/FNPT,ACIER PLAQUÉ,CARTE 2

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.17 / CARTE
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
  • N° article MTNS1808
  • N° de modèle du manufacturier S-1808
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1586
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Livré par lot de deux, avec huit billes de verrouillage pour une meilleure rétention du raccord, le raccord type P présente un filetage de norme américaine femelle de 3/8 po, avec un débit d'air standard de 68 pieds cubes par minute, une taille de débit de base de 3/8 pouce et une pression d'entrée maximale de 300 lb/po2. Il est plaqué d'acier cémenté, pour mieux résister à la rouille.

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de style P
  • Composant de couplageBouchon
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique3/8 po
  • Type de raccord interchangeable Automobile, Tru Flate
  • Type de connexion (F)NPT
  • Plage de température 250 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)