!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE VEROUIL HUBBELL 60A 600V

FICHE VEROUIL HUBBELL 60A 600V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE VEROUIL HUBBELL 60A 600V close
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
FICHE VEROUIL HUBBELL 60A 600V

FICHE VEROUIL HUBBELL 60A 600V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $986.04 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL26419
  • N° de modèle du manufacturier HBL26419
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # 89
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Courant nominal60 A
  • Matériau de boîtierPolybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Nb de lames4
  • PhasesTrois
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble1,45 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • Matériau de lameLaiton
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur3,03 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Configuration de fiche NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 600 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,92 po
  • Indice IP IP30
  • Enrobée Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Longueur du corps 3,03 po
  • Taille maximale du fil 4 AWG
  • Taille minimale du fil 8 AWG
  • Longueur hors tout 3,03 po