!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN VERROUILLABL HUBBELL 60A 600V

CONN VERROUILLABL HUBBELL 60A 600V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONN VERROUILLABL HUBBELL 60A 600V close
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
CONN VERROUILLABL HUBBELL 60A 600V

CONN VERROUILLABL HUBBELL 60A 600V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,139.79 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL26418
  • N° de modèle du manufacturier HBL26418
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # 89
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Courant nominal60 A
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de fils4
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et aux fissures
  • Tension nominale (V)600 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsCuivre
  • Pour le diamètre minimal du câble0,92 po
  • MarchéIndustrielle
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, UL 498
  • Pour l'environnementSec
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur3,19 po
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Indice IP IP30
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,45 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Verrouillage miniature Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Taille maximale du fil 4 AWG
  • Taille minimale du fil 8 AWG
  • Longueur hors tout 3,19 po