!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON ANTI-POUSSIERE HYDR,SÉRIE VEP,VISAGE PLAT,TLE CORPS 3/8 PO,ALUMINIUM

BOUCHON ANTI-POUSSIERE HYDR,SÉRIE VEP,VISAGE PLAT,TLE CORPS 3/8 PO,ALUMINIUM

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

BOUCHON ANTI-POUSSIERE HYDR,SÉRIE VEP,VISAGE PLAT,TLE CORPS 3/8 PO,ALUMINIUM close
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
BOUCHON ANTI-POUSSIERE HYDR,SÉRIE VEP,VISAGE PLAT,TLE CORPS 3/8 PO,ALUMINIUM

BOUCHON ANTI-POUSSIERE HYDR,SÉRIE VEP,VISAGE PLAT,TLE CORPS 3/8 PO,ALUMINIUM

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.83 / CHAQUE
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
  • N° article GREC708VEP06
  • N° de modèle du manufacturier C708VEP-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon hydraulique anti-poussière à face plate de la série VEP a un corps de 3/8 po et une plage de température de 40 °C à 105 °C. Ce bouchon est en aluminium.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon anti poussière hydraulique
  • Taille de coupleur3/8 po
  • Matériau des roulementsAcier inoxydable
  • Matériau du corps Acier
  • Matériau de manchon Acier