!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON 100AMP 600VLT 2PL 3WR

BOUCHON 100AMP 600VLT 2PL 3WR

KILLARK

BOUCHON 100AMP 600VLT 2PL 3WR close
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
BOUCHON 100AMP 600VLT 2PL 3WR

BOUCHON 100AMP 600VLT 2PL 3WR

KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,120.43 / CHAQUE
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
  • N° article HBLVP10387
  • N° de modèle du manufacturier VP10387
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Spécification des zones dangereusesClasse I, div 1 et 2, Group A, B, C, D
  • Indice IPNon classé
  • Nb de fils3
  • Tension nominale (V)250 V CC, 600 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • Style de mise à la terreStyle 2
  • Taille maximale du fil2 AWG
  • Indice de protection NEMA4X
  • Service inverséNon
  • NormesCertifié CSA LR111846, UL E10757
  • Longueur hors tout10,875 po
  • Courant nominal 100 A
  • Couleur de boîtier Gris
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Aluminium sans cuivre
  • Taille minimale du fil 4 AWG
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Enrobée Oui
  • Pour interrupteurs Non