!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR 100AMP 600VLT 2PL 3WR

CONNECTEUR 100AMP 600VLT 2PL 3WR

KILLARK

CONNECTEUR 100AMP 600VLT 2PL 3WR close
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
CONNECTEUR 100AMP 600VLT 2PL 3WR

CONNECTEUR 100AMP 600VLT 2PL 3WR

KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,175.93 / CHAQUE
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
  • N° article HBLVPR10367
  • N° de modèle du manufacturier VPR10367
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à broche et à manchon
  • Style de mise à la terreStyle 2
  • Nb de pôles3
  • Phases1
  • Pour interrupteursNon
  • Type de bouchonCapuchon rabattable et vissable
  • Pour le diamètre maximal du câble1,68 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierAluminium sans cuivre
  • Taille maximale du fil2 AWG
  • Indice de protection NEMA3, 4, 4X
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • EnrobéeOui
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Matériau des contactsLaiton
  • Courant nominal 100 A
  • Couleur de boîtier Gris
  • Nb de fils 2
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Tension nominale (V) 250 V CC, 600 V CA
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,88 po
  • Spécification des zones dangereuses Classe I, div 1 et 2, groupe B, C, D, classe II, div 1 et 2, groupe F, G, classe III, div 1 et 2
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 4 AWG
  • Longueur hors tout 11,66 po
  • Service inversé Non
  • Normes Certifié CSA LR111846, UL E10757
  • Compatible avec série Versamate(R)
  • Diamètre extérieur 4,56 po