!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPE DIAGONAL GR DEMULTIP

PINCE COUPE DIAGONAL GR DEMULTIP

KNIPEX

PINCE COUPE DIAGONAL GR DEMULTIP close
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
PINCE COUPE DIAGONAL GR DEMULTIP

PINCE COUPE DIAGONAL GR DEMULTIP

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.28 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7402-180
  • N° de modèle du manufacturier 7402-180
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # 367
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à coupe diagonale
  • IsolationNon
  • Longueur hors tout7-1/4 po
  • Largeur de mâchoire3/4 po
  • CaractéristiquesDestiné à une utilisation très exigeante et continue, haute performance de coupe avec un effort minime grâce à la coordination optimale de l'angle de tranchant et du ratio de transmission et à la forme ergonomique de la poignée, tranchants de précision (dureté des tranchants d'environ 64 Hrc), coupe différents types de fil de fer, y compris la corde à piano, acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l'huile
  • Couleur de manche/poignéeBleu, Rouge
  • Forme de la découpe Standard
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Longueur de mâchoire 25/32 po
  • Tension nominale (V) Non déterminée
  • Pour type de fil/câble Fil dur, fil moyennement dur, fil musical
  • Normes ISO 5749
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)