!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPANTE DIAGONALE

PINCE COUPANTE DIAGONALE

KNIPEX

PINCE COUPANTE DIAGONALE close
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
PINCE COUPANTE DIAGONALE

PINCE COUPANTE DIAGONALE

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.37 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7401-180
  • N° de modèle du manufacturier 74 01 180
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à coupe diagonale
  • IsolationNon
  • Longueur hors tout7-1/4 po
  • Largeur de mâchoire1-1/8 po
  • CaractéristiquesDestiné à une utilisation très exigeante et continue, haute performance de coupe avec un effort minime grâce à la coordination optimale de l'angle de tranchant et du ratio de transmission et à la forme ergonomique de la poignée, tranchants de précision (dureté des tranchants d'environ 64 Hrc), coupe différents types de fil de fer, y compris la corde à piano, acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l'huile
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • NormesISO 5749
  • Forme de la découpe Standard
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 3/4 po
  • Tension nominale (V) Non déterminée
  • Pour type de fil/câble Fil dur, fil moyennement dur, fil musical
  • Épaisseur de mâchoire 7/16 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)