!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLARD POLYESTER LISSE 4000 PD.

FEUILLARD POLYESTER LISSE 4000 PD.

APPROVED VENDOR

FEUILLARD POLYESTER LISSE 4000 PD. close
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
FEUILLARD POLYESTER LISSE 4000 PD.

FEUILLARD POLYESTER LISSE 4000 PD.

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $241.48 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CXL2
  • N° de modèle du manufacturier 2CXL2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # 700
  • Poids à l’expédition 53.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à machine
  • Épaisseur0,035 po
  • Longueur hors tout4 000 pi
  • Largeur du noyau6 po
  • CouleurVert
  • Poids de bobine53 lb
  • Épaisseur du mil35 mil
  • Rouleaux par caisse1 rouleau
  • Application du feuillard Robuste
  • Largeur du feuillard 5/8 po
  • Résistance à la rupture 1 400 lb
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Finition du feuillard Cirée
  • Matériau Polyester
  • Numéro ASTM D3950 12A
  • Normes D3950-12 A
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)