!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLARD POLYESTER LISSE 1800 PD.

FEUILLARD POLYESTER LISSE 1800 PD.

APPROVED VENDOR

FEUILLARD POLYESTER LISSE 1800 PD. close
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
FEUILLARD POLYESTER LISSE 1800 PD.

FEUILLARD POLYESTER LISSE 1800 PD.

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $234.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CXL1
  • N° de modèle du manufacturier 2CXL1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # 700
  • Poids à l’expédition 20.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à main
  • Épaisseur0,03 po
  • Longueur hors tout1 800 pi
  • Largeur du noyau3 po
  • CouleurNoir
  • Poids de bobine22 lb
  • Épaisseur du mil30 mil
  • Rouleaux par caisse2
  • Application du feuillard Gamme standard
  • Largeur du feuillard 5/8 po
  • Résistance à la rupture 1 100 lb
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Finition du feuillard Lisse
  • Matériau Polyester
  • Numéro ASTM D3950 12A
  • Normes D3950-12 A
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)