!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLARD 7500 PD. L POLYPROPYLENE

FEUILLARD 7500 PD. L POLYPROPYLENE

APPROVED VENDOR

FEUILLARD 7500 PD. L POLYPROPYLENE close
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
FEUILLARD 7500 PD. L POLYPROPYLENE

FEUILLARD 7500 PD. L POLYPROPYLENE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $222.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6LGA3
  • N° de modèle du manufacturier 6LGA3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # 700
  • Poids à l’expédition 29.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCerclage en plastique
  • Catégorie du feuillardCerclage à main
  • Épaisseur0,037 po
  • Longueur hors tout5 575 pi
  • Largeur du noyau6 po
  • CouleurNoir
  • Poids de bobine34 lb
  • Épaisseur du mil37 mil
  • Rouleaux par caisse1 rouleau
  • Application du feuillard Gamme standard
  • Largeur du feuillard 1/2 po
  • Résistance à la rupture 750 lb
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Finition du feuillard Gauffrée
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro ASTM D3950 12A
  • Normes D3950-12 A
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)