!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,28 A,230 V,3/4 PO FNPT,48 X 40 X 76 PO,FONTE

COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,28 A,230 V,3/4 PO FNPT,48 X 40 X 76 PO,FONTE

INGERSOLL RAND

COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,28 A,230 V,3/4 PO FNPT,48 X 40 X 76 PO,FONTE close
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
COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,28 A,230 V,3/4 PO FNPT,48 X 40 X 76 PO,FONTE

COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,28 A,230 V,3/4 PO FNPT,48 X 40 X 76 PO,FONTE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,915.15 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2475N5S23-1
  • N° de modèle du manufacturier 2475N5-P-230-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1605
  • Poids à l’expédition 600.0 lb

Informations sur le produit

Ce compresseur d'air électrique fixe à deux étages de 230 volts est en fonte. Il mesure 48 x 40 x 76 pouces et possède une sortie FNPT de 3/4 po. Ce compresseur a un moteur ODP de 60 Hz qui fonctionne sur 28 ampères avec un cycle de service continu. Il fonctionne à une pression maximale de 175 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air
  • Nb d'étages2
  • Phases1
  • Type de moteurMoteur abrité
  • Matériau de bouteille100 % Fonte
  • Réservoir ASMEOui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt175 PSI
  • Longueur hors tout48 po
  • Hauteur hors tout76 po
  • Type de lubrification Ingersoll Rand toute la saison sélectionnez
  • Puissance de sortie 5 hp
  • Type de modèle de compresseur Modèle complet
  • Comprend Démarreur de moteur monté, démarrage / arrêt automatique de contrôle à travers le commutateur de pression, voyant d'huile, vidange manuelle
  • Finition Revêtement poudre
  • Réglage de pression de marche 135 psi
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Largeur hors tout 40 po