!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSR AIR ELECTRIQ,5.00 HP,1 PHASE

COMPRESSR AIR ELECTRIQ,5.00 HP,1 PHASE

INGERSOLL RAND

COMPRESSR AIR ELECTRIQ,5.00 HP,1 PHASE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COMPRESSR AIR ELECTRIQ,5.00 HP,1 PHASE

COMPRESSR AIR ELECTRIQ,5.00 HP,1 PHASE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,491.62 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2475N5FP2301
  • N° de modèle du manufacturier 2475N5-P-230-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 600.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air électrique
  • Type de modèle de compresseurModèle complet
  • Type de moteurAnti-gouttes ouvert
  • Matériau de bouteilleFonte
  • Réservoir ASMEOui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt175 PSI
  • Longueur hors tout38-1/8 po
  • Hauteur hors tout70-1/8 po
  • Puissance de sortie 5 hp
  • Capacité d'huile de pompe 41,6 oz
  • Comprend Postrefroidisseur à air, vanne de purge électronique, interrupteur rabaissé de protection d'huile, démarreur, pressostat, soupape de sécurité
  • Finition Revêtement en poudre
  • Réglage de pression de marche 135 PSI
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Largeur hors tout 24 po
  • Normes ASME, California Code, CSA