!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU CEDULE 40 PVC 1/2PO 8 PILONG

TUYAU CEDULE 40 PVC 1/2PO 8 PILONG

APPROVED VENDOR

TUYAU CEDULE 40 PVC 1/2PO 8 PILONG close
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
TUYAU CEDULE 40 PVC 1/2PO 8 PILONG

TUYAU CEDULE 40 PVC 1/2PO 8 PILONG

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1AAZ4
  • N° de modèle du manufacturier 4303
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142115
  • PAGE DU CATALOGUE # 1761
  • Poids à l’expédition 1.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé301/500 po
  • Nom du matériauExcelon
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Taille de tuyau nominale1/2 po
  • Longueur hors tout8 pi
  • Type de raccordement côté ANon fileté
  • NormesClassé NSF 51, ASTM D.1784, NS14-14, régulations FDA 175.300, 178.2650, 178.3790
  • Épaisseur de paroi0,84 po
  • Application Air, huile minérale, eau
  • Compatibilité des raccords Catégorie 40
  • Matériau PVC
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Diamètre extérieur 21/25 po
  • Catégorie Catégorie 40
  • Type de connexion Non fileté
  • Configuration du filetage Non fileté