!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,LAIT RGE,1/2 X 48 PO

TUYAU,LAIT RGE,1/2 X 48 PO

APPROVED VENDOR

TUYAU,LAIT RGE,1/2 X 48 PO close
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
TUYAU,LAIT RGE,1/2 X 48 PO

TUYAU,LAIT RGE,1/2 X 48 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 187,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 935,35 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGM4GRP8
  • N° de modèle du manufacturier 463-480X
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 1752
  • Poids à l’expédition 4.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • D.I. du tuyau ondulé1/2 po
  • Classe de matériauASTM B43
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Longueur hors tout4 pi
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesASTM B43
  • Compatibilité des raccords Classe 300
  • Matériau Laiton rouge
  • Températures de service max. 400 degrés F
  • Diamètre extérieur 13/16 po
  • Catégorie Catégorie 80
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Épaisseur de paroi 0,149 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)