!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY,CPVC,JN,21/25PO DIA,10PI LO

TUY,CPVC,JN,21/25PO DIA,10PI LO

APPROVED VENDOR

TUY,CPVC,JN,21/25PO DIA,10PI LO close
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
TUY,CPVC,JN,21/25PO DIA,10PI LO

TUY,CPVC,JN,21/25PO DIA,10PI LO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG788VR3
  • N° de modèle du manufacturier 788VR3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142115
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • CouleurBlanc
  • MatériauPVC
  • Déplacement/course, 1ere étage600 lb/po² à 73 Degrees F
  • Température minimale de service32 Degrees F
  • Diamètre extérieur21/25 po
  • CatégorieNomenclature 40
  • Type de connexionExtrémité non traitée
  • Configuration du filetageNon fileté
  • Application Eau
  • Compatibilité des raccords Nomenclature 40
  • Nom du matériau ChlorFIT
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Taille de tuyau nominale 1/2 po
  • Longueur hors tout 10 pi
  • Type de raccordement côté A Extrémité non traitée
  • Normes ASTM D1784, ASTM D1785, ASTM D2665, NSF 14, NSF 61
  • Épaisseur de paroi 0,109 po