!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU 1/2 X 18 PO FILETE GALVANISE

TUYAU 1/2 X 18 PO FILETE GALVANISE

APPROVED VENDOR

TUYAU 1/2 X 18 PO FILETE GALVANISE close
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
TUYAU 1/2 X 18 PO FILETE GALVANISE

TUYAU 1/2 X 18 PO FILETE GALVANISE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6P884
  • N° de modèle du manufacturier 563-180
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1744
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • Finition/revêtementGalvanisé
  • Écoulement par gravitéSans écoulement gravitaire
  • MatériauAcier
  • Températures de service max.600 degrés F
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Longueur hors tout18 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFileté aux deux extrémités
  • Application Air, gaz, eau potable
  • Compatibilité des raccords Classe 150
  • D.I. du tuyau ondulé 5/8 po
  • Classe de matériau Catégorie B
  • Construction de tuyaux métalliques Soudé
  • Diamètre extérieur 27/32 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM A733, ASTM A53, spécification fédérale WWN 351
  • Épaisseur de paroi 0,109 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)