!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON TUYAU,1-1/2PO,4-1/2PO,ACIER GALV

MAMELON TUYAU,1-1/2PO,4-1/2PO,ACIER GALV

BECK

MAMELON TUYAU,1-1/2PO,4-1/2PO,ACIER GALV close
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
MAMELON TUYAU,1-1/2PO,4-1/2PO,ACIER GALV

MAMELON TUYAU,1-1/2PO,4-1/2PO,ACIER GALV

BECK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.38 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29VH12
  • N° de modèle du manufacturier 0331033803
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • MatériauAcier
  • Taille de tuyau nominale1 1/2 po
  • Longueur hors tout4 1/2 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Épaisseur de paroi0,145 po
  • D.I. du tuyau ondulé 1 39/64 po
  • Classe de matériau Catégorie A
  • Diamètre extérieur 1 29/32 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure continue
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM A-53 type F, calibre A, ASTM A733