!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER SERRAGE COUSSINE T.TUYAU 1

COLLIER SERRAGE COUSSINE T.TUYAU 1

NVENT CADDY

COLLIER SERRAGE COUSSINE T.TUYAU 1 close
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
COLLIER SERRAGE COUSSINE T.TUYAU 1

COLLIER SERRAGE COUSSINE T.TUYAU 1

NVENT CADDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RVC2
  • N° de modèle du manufacturier 454005
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141725
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage
  • Matériau du coussinCaoutchouc EPDM
  • For Copper Tube Size1 po
  • Pour taille de tuyau3/4 po
  • Hanger MaterialAcier
  • Type de supportCrochet pivotant
  • For Insulated PipePas pour les tuyaux isolés
  • Températures de service max.230 degrés F
  • Série454
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Matériau de boulon Acier électrozingué
  • Cushioned Coussinée
  • Pour diamètre extérieur maximal 1 1/8 po
  • For Threaded Rod Size 3/8 po
  • Hanger Material Finish Électrozingué
  • Capacité de charge 180 lb
  • À utiliser sur Tube en cuivre, tuyau
  • Température minimale de service -58 degrés F
  • Normes Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 et SP-69 (type 12)
  • Required Number of Threaded Rods 1
  • Taille de filetage 3/8 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)