!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,2 PO X 10 PI,FILETE,GALVANIS

TUYAU,2 PO X 10 PI,FILETE,GALVANIS

APPROVED VENDOR

TUYAU,2 PO X 10 PI,FILETE,GALVANIS close
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
TUYAU,2 PO X 10 PI,FILETE,GALVANIS

TUYAU,2 PO X 10 PI,FILETE,GALVANIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $284.92 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5E561
  • N° de modèle du manufacturier 568-1200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1744
  • Poids à l’expédition 36.551 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • D.I. du tuyau ondulé2 1/16 po
  • Classe de matériauCatégorie B
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Diamètre extérieur2 3/8 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesASTM A-53
  • Compatibilité des raccords Classe 150
  • Matériau Acier
  • Températures de service max. 600 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 2 po
  • Longueur hors tout 10 pi
  • Catégorie Catégorie 40
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Épaisseur de paroi 0,154 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)