!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT PETRO-RUBAN,TEMP -400 ° F À 500 ° F,2.000 LB/PO2,BLANC,4 X¾ PO,3 MIL,PTFE,RL 1

SCELLANT PETRO-RUBAN,TEMP -400 ° F À 500 ° F,2.000 LB/PO2,BLANC,4 X¾ PO,3 MIL,PTFE,RL 1

JET-LUBE

SCELLANT PETRO-RUBAN,TEMP -400 ° F À 500 ° F,2.000 LB/PO2,BLANC,4 X¾ PO,3 MIL,PTFE,RL 1 close
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
SCELLANT PETRO-RUBAN,TEMP -400 ° F À 500 ° F,2.000 LB/PO2,BLANC,4 X¾ PO,3 MIL,PTFE,RL 1

SCELLANT PETRO-RUBAN,TEMP -400 ° F À 500 ° F,2.000 LB/PO2,BLANC,4 X¾ PO,3 MIL,PTFE,RL 1

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.29 / ROULEAU
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
  • N° article JTL30794
  • N° de modèle du manufacturier 30794
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201514
  • PAGE DU CATALOGUE # 1255
  • Poids à l’expédition 0.069 lb

Informations sur le produit

Mastic Petro-Tape, blanc. PTFE pur et vierge qui est imperméable à la vapeur, à l'eau salée, à l'air, aux réfrigérants, aux carburants, aux acides et aux alcalis, aux solvants et aux gaz. Pour raccords de tuyaux filetés, tiges de vannes, conduites de pression hydraulique et conduites transportant carburants, acides et alcalis, solvants et gaz. 540po de longueur, 1po de largeur, 3 mil d'épaisseur. Plage de pression liquide de 2 000lb/po2, plage de température -400°F-500°F.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif pétro
  • Largeur hors tout3/4 po
  • Température minimale de service-400 Degrees F
  • Densité linéaire maximale1,4 g/ml
  • CouleurBlanc
  • NormesClassé Canada ULC (PETRO-TAPE), MIL-T-27730A (PETRO-TAPE)
  • Épaisseur3 mil
  • Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général
  • Longueur hors tout 540 po
  • Températures de service max. 500 Degrees F
  • Densité linéaire minimale 1,2 g/ml
  • Type de ruban Joint fileté en PTFE de qualité industrielle
  • Matériau du fond PTFE