!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE PTFE POUR JOINTS FILETES 3

RUBAN DE PTFE POUR JOINTS FILETES 3

LA-CO

RUBAN DE PTFE POUR JOINTS FILETES 3 close
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
RUBAN DE PTFE POUR JOINTS FILETES 3

RUBAN DE PTFE POUR JOINTS FILETES 3

LA-CO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.78 / ROULEAU
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
  • N° article MRK44075
  • N° de modèle du manufacturier 44075
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201514
  • PAGE DU CATALOGUE # 1233
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage de tuyau
  • Largeur hors tout3/4 po
  • Température minimale de service-450 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides10 000 lb/po²
  • Type de rubanRuban d'étanchéité pour filetage de tuyau
  • Pour le type de fluideAir, alcool, biodiesel, butane, liquide de refroidissement, diesel, éthanol, essence, gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel, pétrole, oxygène, propane, vapeur, eau
  • Matériau du fondPTFE
  • Épaisseur3 mil
  • Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général
  • Longueur hors tout 520 po
  • Températures de service max. 550 Degrees F
  • Couleur Blanc
  • Pour le type de matériau Métal
  • Normes Spécifications militaires T-2, 7730A
  • Non toxique Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)