!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STATION NETTOYAGE PERSONNELLE

STATION NETTOYAGE PERSONNELLE

GUARDAIR

STATION NETTOYAGE PERSONNELLE close
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
STATION NETTOYAGE PERSONNELLE

STATION NETTOYAGE PERSONNELLE

GUARDAIR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,659.14 / CHAQUE
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
  • N° article GDRCS3000
  • N° de modèle du manufacturier CS3000
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleStation de nettoyage personnelle
  • Type de filtration - aspirateurStandard
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Pression statique77 po
  • Matériau de réservoirPolyéthylène
  • Capacité sèche du réservoir5-1/2 gal
  • Type de collection - aspirateurSans sac
  • Longueur du tuyau d'aspiration5 pi
  • Diamètre du tuyau à air3/8 po
  • Pression d'air d'entrée80 à 120 lb/po²
  • Sexe du raccord d'entréeFemelle
  • Hauteur17 po
  • Largeur12-1/2 po
  • CaractéristiquesConteneur résistant aux produits chimiques, filtre à cartouches (efficace à 77 % à 0,8 microns), coupure du liquide et écoulement par baril, tuyau à vide flexible ID 1-1/4 po x 5 pi, pré-percé, plaque de montage en acier
  • Source d'alimentation - aspirateur Pneumatique
  • Efficacité du filtre 77 % à 0,8 microns
  • Débit d'air de l'aspirateur 5,5 gal
  • Niveau sonore 88 dBA
  • Taille de réservoir 5,5 gal
  • Capacité humide du réservoir 5,5 gal
  • Dia. de tuyau d'aspiration 1-1/4 po
  • Compresseur d'air minimum 4.7 hp
  • Débit d'air du tuyau d'alimentation 73 pi³/min
  • Entrée d'air FNPT 3/8 po
  • Type de connexion d'entrée Connexion rapide
  • Longueur 21-3/4 po
  • Poids 20,6 lb
  • Comprend Plaque de montage, tuyau de 1-1/4 po x 5 pi, brosse
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)