!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR PNEUMATIQ FLUX AIR 73PI3/MIN

ASPIRATEUR PNEUMATIQ FLUX AIR 73PI3/MIN

GUARDAIR

ASPIRATEUR PNEUMATIQ FLUX AIR 73PI3/MIN close
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
ASPIRATEUR PNEUMATIQ FLUX AIR 73PI3/MIN

ASPIRATEUR PNEUMATIQ FLUX AIR 73PI3/MIN

GUARDAIR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,525.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG54TW95
  • N° de modèle du manufacturier CS3000
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAspirateur pneumatique pour personnel de nettoyage
  • Type de filtration - aspirateurStandard
  • Matériau de réservoirPolyéthylène
  • Dia. de tuyau d'aspiration1-1/2 po
  • Compresseur d'air minimum4.7 hp
  • Sexe du raccord d'entréeFemelle
  • NormesOSHA
  • Source d'alimentation - aspirateur Pneumatique
  • Type de débris à ramasser - aspirateur Sec/humide
  • Type de collection - aspirateur Sans sac
  • Longueur du tuyau d'aspiration 5 pi
  • Entrée d'air 3/8 po
  • Comprend Conteneur résistant aux produits chimiques, filtre à cartouche, fermeture de l'écoulement de liquide et baril de drainage, dalle de montage en acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .