!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS ACIER 1-3/4PO-5BR BAR W27

CADENAS ACIER 1-3/4PO-5BR BAR W27

MASTER LOCK

CADENAS ACIER 1-3/4PO-5BR BAR W27 close
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
CADENAS ACIER 1-3/4PO-5BR BAR W27

CADENAS ACIER 1-3/4PO-5BR BAR W27

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.90 / CHAQUE
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
  • N° article MST21
  • N° de modèle du manufacturier 21
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas à cylindre amovible
  • Épaisseur du corps7/8 po
  • Type d'anseAnse standard
  • Nb de goupilles5
  • Rétention de la cléNon
  • Comprend une chaîneNon
  • Étiquette d'identification incluseNon
  • Nb de butoirs2
  • Largeur du corps 1-3/4 po
  • Résistance aux intempéries Non
  • Matériau d'anse Acier trempé
  • Rotor interchangeable Non
  • Modifiable Oui
  • Comprend un pare-poussière Non
  • Couvercle de serrure inclus Non
  • Matériau de butoir Caoutchouc
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires