!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MORAILLON DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, ANSI, LARGEUR 3 22/47 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, ANSI, LARGEUR 3 22/47 PO

BRADY

MORAILLON DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, ANSI, LARGEUR 3 22/47 PO close
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
MORAILLON DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, ANSI, LARGEUR 3 22/47 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, ANSI, LARGEUR 3 22/47 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $176.52 / PAQUET de 5
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
  • N° article BDY87693
  • N° de modèle du manufacturier 87693
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162402
  • PAGE DU CATALOGUE # 1032
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoraillon de verrouillage
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas323/1000 po
  • Matériau de la consignationAcier
  • Nombre maximum de cadenas6
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
  • En-têteDanger
  • LangueAnglais
  • Couleur de la consignationArgent
  • Arbre d'entraînement-30 Degrees F
  • Longueur hors tout5,46 po
  • NormesANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • Taille du trou de la mâchoire fermée 1 3/16 po
  • Type de fermeture du moraillon Action de ciseaux
  • Finition du matériel de consignation Revêtement en vinyle
  • Type de produit Moraillon étiqueté
  • Style de moraillon Standard
  • Comprend (6) Trous de blocage, fente à glissement
  • Légende Danger Stop Do Not Operate
  • Température max. 350 Degrees F
  • Nb de mâchoires 1
  • Largeur hors tout 3 22/47 po