!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 17 PO X 15 PO, 21 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 34 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 17 PO X 15 PO, 21 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 34 GAL PAR PAQUET, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 17 PO X 15 PO, 21 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 34 GAL PAR PAQUET, BLANC close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 17 PO X 15 PO, 21 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 34 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 17 PO X 15 PO, 21 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 34 GAL PAR PAQUET, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.97 / BALLE
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
  • N° article SORBPO200
  • N° de modèle du manufacturier BPO200
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon21 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléOui
  • Type d'emballageBallot
  • Longueur17 po
  • FlottantOui
  • CouleurBlanc
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 34 gal
  • Nb de couches 1 épaisseur
  • Taille perforée 7 1/2 po x 17 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Non
  • Nb de tampons 200
  • Largeur 15 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série De base
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires