!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILE COUSSINET SEULEMENT 15X17 HW

HUILE COUSSINET SEULEMENT 15X17 HW

BRADY SPC ABSORBENTS

HUILE COUSSINET SEULEMENT 15X17 HW close
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
HUILE COUSSINET SEULEMENT 15X17 HW

HUILE COUSSINET SEULEMENT 15X17 HW

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.16 / BALLE
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
  • N° article SORBPO100
  • N° de modèle du manufacturier BPO100
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon25 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléOui
  • Type d'emballageBallot
  • Longueur17 po
  • FlottantOui
  • CouleurBlanc
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 20 gal
  • Nb de couches 1 épaisseur
  • Taille perforée 7 1/2 po x 17 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Non
  • Nb de tampons 100
  • Largeur 15 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série De base
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)