!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE-TAPIS SORBANT,HUILE SEULEMENT,15 X 15 PO,HYDROCARBURE,BALLE DE 100

FEUILLE-TAPIS SORBANT,HUILE SEULEMENT,15 X 15 PO,HYDROCARBURE,BALLE DE 100

CAN-ROSS

FEUILLE-TAPIS SORBANT,HUILE SEULEMENT,15 X 15 PO,HYDROCARBURE,BALLE DE 100 close
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
FEUILLE-TAPIS SORBANT,HUILE SEULEMENT,15 X 15 PO,HYDROCARBURE,BALLE DE 100

FEUILLE-TAPIS SORBANT,HUILE SEULEMENT,15 X 15 PO,HYDROCARBURE,BALLE DE 100

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $143.43 / BALLE
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
  • N° article BIGCG100
  • N° de modèle du manufacturier CG100
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 998
  • Poids à l’expédition 8.03 lb

Informations sur le produit

Ce tampon absorbant est utilisé p/ repousser l'eau et absorber les huiles et les liquides à base d'hydrocarbures. Chaque tampon mesure 15 x 15 po et est disponible en matx légers et moyens, à raison de 100 par bobine.

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésLiquides à base d'huile
  • MatériauPolypropylène
  • Taille perforée7 1/2 po x 15 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureFilé-lié
  • Nb de tampons100
  • Largeur15 po
  • Résistance à la flammeNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • CouleurBlanc
  • Applications spécialiséesIndustriel, maritime, MRE, pétrolier et gazier
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • Volume absorbé par paquet 12,6 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Sac
  • Longueur 15 po
  • Neutralisation Non
  • Flottant Oui
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Non essorable
  • Message imprimé No Message
  • Série MRO Plus
  • Endos adhésif Non
  • Caractéristiques Les produits CG repousseront l'eau et absorberont les liquides à base d'huile et d'hydrocarbures. Les produits CGU ne sont pas sélectifs et absorbent tous les liquides non agressifs