!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SIPHON P VIDANGE 2 PO FEM X FEM

SIPHON P VIDANGE 2 PO FEM X FEM

MUELLER INDUSTRIES

SIPHON P VIDANGE 2 PO FEM X FEM close
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
SIPHON P VIDANGE 2 PO FEM X FEM

SIPHON P VIDANGE 2 PO FEM X FEM

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3JWF2
  • N° de modèle du manufacturier 05224
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1761
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSiphon P avec joint soudé à solvant et dégorgement
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A2 11/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B2 3/8 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau2 3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étageDébit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurBlanc
  • NormesRépond ou dépasse la classe cellule 12454 telle que définie dans la norme ASTM D1784. Répond ou dépasse la norme ASTM D2665 pour les dimensions et le rendement et D3311 pour les modèles et les longueurs de pose
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Catégorie Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Type - côté A Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté B 2 po
  • Type - côté B Douille
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 6 3/4 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application DWV
  • Forme de base du raccord de tuyau Siphon en P