!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE SILICONE POUR JOINT TORIQUE

GRAISSE SILICONE POUR JOINT TORIQUE

SUPER LUBE

GRAISSE SILICONE POUR JOINT TORIQUE close
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
GRAISSE SILICONE POUR JOINT TORIQUE

GRAISSE SILICONE POUR JOINT TORIQUE

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.61 / CHAQUE
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
  • N° article SNCCA93016
  • N° de modèle du manufacturier CA93016
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse de silicone pour joint torique
  • Huile de baseSilicón
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Couleur de graisseTransparent
  • Additifs du lubrifiantPTFE
  • Température de service max.500 Degrees F
  • Index de viscocitéSans objet
  • Point de chuteSans objet
  • Poids spécifique0,96
  • NormesCertifié NSF, code de catégorie H1, USDA, certifié casher
  • SérieGraisse de silicone pour joint torique
  • Type (lubrifiants)Lubrifiant
  • Poids net0,89 oz
  • Conteneur de lubrifiantCanette
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
  • Classe NLGI 2
  • Taille de contenant 14,1 oz
  • Épaississeur de graisse Fumed Silica
  • Conteneur de graisse Canette
  • Temp. de service min. -40 Degrees F
  • Classe de viscosité ISO Non déterminée
  • Point d'éclair Greater Than572 Degrees F
  • Usure à quatre billes Sans objet
  • Capacité de charge Timken acceptable Sans objet
  • Application Connexions de câbles, déconnexions, isolation électrique, équipements de transformation des aliments, joints toriques, pneumatique, joints, systèmes de vide, plaques à bornes, scelleuse à vide
  • Caractéristiques Lubrifiant propre pour joints toriques, applications de vide, qualité alimentaire, large gamme de températures, étanche à l'humidité, sans danger pour l'eau potable, force diélectrique élevée, stable à la chaleur, excellente résistance au lavage par l'eau, scelleuse à vide, consistance épaisse, préserve et lubrifie les caoutchoucs et les plastiques, compatible avec la plupart des composés de caoutchouc et de plastique, écologique, certifié casher, certifié NSF (H1), no. 156444
  • Teneur en COV Less Than1 %
  • Base chimique PTFE
  • Film de lubrifiant Humide
  • Couleur du lubrifiant Transparent