!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE SILICONE P/JOINT TORIQUE,3 OZ

GRAISSE SILICONE P/JOINT TORIQUE,3 OZ

SUPER LUBE

GRAISSE SILICONE P/JOINT TORIQUE,3 OZ close
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
GRAISSE SILICONE P/JOINT TORIQUE,3 OZ

GRAISSE SILICONE P/JOINT TORIQUE,3 OZ

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article SNC93003
  • N° de modèle du manufacturier 93003
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse de silicone pour joint torique
  • Huile de baseSilicón
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Couleur de graisseTransparent
  • Additifs du lubrifiantAucun additif
  • Température de service max.500 Degrees F
  • Index de viscocitéSans objet
  • Point de chuteNon déterminé
  • Poids spécifique0,96
  • NormesCertifié NSF, code de catégorie H1, USDA, certifié casher
  • SérieGraisse de silicone pour joint torique
  • Type (lubrifiants)Lubrifiant au silicone
  • Poids net3 oz
  • Conteneur de lubrifiantTube
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
  • Classe NLGI 2
  • Taille de contenant 3 oz
  • Épaississeur de graisse Fumed Silica
  • Conteneur de graisse Tube
  • Temp. de service min. -40 Degrees F
  • Classe de viscosité ISO NLGI 2
  • Point d'éclair Greater Than300 Degrees C (572 Degrees F)
  • Usure à quatre billes Non déterminé
  • Capacité de charge Timken acceptable Non déterminé
  • Application Connexions de câbles, déconnexions, isolation électrique, équipements de transformation des aliments, joints toriques, pneumatique, joints, systèmes de vide, plaques à bornes, scelleuse à vide
  • Caractéristiques Lubrifiant pour joints toriques, applications sous vide, qualité alimentaire, large gamme de températures, étanche à l'humidité, sans danger pour l'eau potable, force diélectrique élevée, stable à la chaleur, excellente résistance au lavage par l'eau, étanchéité des chambres à vide, consistance épaisse, préserve et lubrifie les caoutchoucs et les plastiques, compatible avec la majorité des composés de caoutchouc et de plastique, respectueux de l'environnement, certifié casher, enregistré auprès du Nsf (H1), n Degrees 156444
  • Teneur en COV Less Than1%
  • Base chimique Silicone
  • Film de lubrifiant Lubrifiant à base de silicone
  • Couleur du lubrifiant Transparent
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .