!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT TORIQUE PTFE NO 329,PQT 10

JOINT TORIQUE PTFE NO 329,PQT 10

APPROVED VENDOR

JOINT TORIQUE PTFE NO 329,PQT 10 close
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
JOINT TORIQUE PTFE NO 329,PQT 10

JOINT TORIQUE PTFE NO 329,PQT 10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.30 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1RFY7
  • N° de modèle du manufacturier 1RFY7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversaleRectangulaire
  • Dureté nominaleMi-dur
  • Largeur nominale1/16 po
  • Largeur réelle0.183"
  • DuromètreDuromètre 55 Shore D
  • Plage de température-100 Degrees à 500 Degrees F
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique PTFE
  • D.I. nominal 2-1/64 po
  • Diamètre intérieur réel 2.013"
  • Couleur Blanc
  • Dia. extérieur réel 2,379 po
  • Homologation FDA Oui
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)