!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JNT TORIQUE,DASH 329,VITON,0.21PO,PQ10

JNT TORIQUE,DASH 329,VITON,0.21PO,PQ10

APPROVED VENDOR

JNT TORIQUE,DASH 329,VITON,0.21PO,PQ10 close
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
JNT TORIQUE,DASH 329,VITON,0.21PO,PQ10

JNT TORIQUE,DASH 329,VITON,0.21PO,PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.34 / PAQUET de 10
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
  • N° article EBP1KAU2
  • N° de modèle du manufacturier U38871.018.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversaleRond
  • Dureté nominaleTrès dur
  • Largeur nominale3/16 po
  • Largeur réelle0.210"
  • CouleurNoir
  • Rencontre/dépasseSAE J200, ASTM D2000
  • Dia. extérieur réel2,395 po
  • Homologation FDANon
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique Viton
  • D.I. nominal 2 po
  • Diamètre intérieur réel 1.975"
  • n° d'identification 329
  • Duromètre 75 Shore A
  • D.E. nominal 2-3/8 po
  • Plage de température -15 Degrees à 400 Degrees F
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)