!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT, HYD, JNT TOR BOSS, RIGIDE, COUDE, MAX 4000, MÂLE 1 1/16PO -12, MÂLE 7/8PO -14, ACIER CARB

ADAPT, HYD, JNT TOR BOSS, RIGIDE, COUDE, MAX 4000, MÂLE 1 1/16PO -12, MÂLE 7/8PO -14, ACIER CARB

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

ADAPT, HYD, JNT TOR BOSS, RIGIDE, COUDE, MAX 4000, MÂLE 1 1/16PO -12, MÂLE 7/8PO -14, ACIER CARB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPT, HYD, JNT TOR BOSS, RIGIDE, COUDE, MAX 4000, MÂLE 1 1/16PO -12, MÂLE 7/8PO -14, ACIER CARB

ADAPT, HYD, JNT TOR BOSS, RIGIDE, COUDE, MAX 4000, MÂLE 1 1/16PO -12, MÂLE 7/8PO -14, ACIER CARB

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRE11451210
  • N° de modèle du manufacturier 1145-12-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur de bossage de joint torique hydraulique rigide coudé à 45-degrés est destiné à être utilisé avec un tableau de bord de trou de taille 12, a une pression de service maximale de 3000 à 70℉ et est fabriqué en acier au carbone zingué. Le raccord A est mâle, de connexion type ORB, et mesure 1 1/16 po -12. Le raccord B est mâle, type de connexion JIC, et mesure 7/8 po -14. Le joint torique fait de Buna N est inclus.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur pour bossage de joint torique
  • NormesSAE J514, J2523
  • Matériau de raccord Acier au carbone
  • Matériel de joint torique Buna N
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande