!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE NYLN, TRANS, NYLN, 100 PI LO, SPIRL

TUBE NYLN, TRANS, NYLN, 100 PI LO, SPIRL

USA SEALING

TUBE NYLN, TRANS, NYLN, 100 PI LO, SPIRL close
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
TUBE NYLN, TRANS, NYLN, 100 PI LO, SPIRL

TUBE NYLN, TRANS, NYLN, 100 PI LO, SPIRL

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.44 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSAHT7174
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-7174
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes en nylon
  • DuretéShore D 70
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauNylon
  • Températures de service max.250 Degrees F
  • Longueur hors tout100 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant à l'usure
  • NormesSans objet
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsSans objet
  • AutoclavableNon
  • ClartéSemi-transparent
  • FlexibilitéRigide
  • Système de mesurePouce
  • Couleur Transparent
  • D.I. du tuyau ondulé 1/8 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage 391,5 lb/po²
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Oui
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,625 po
  • Compatibilité chimique Acétone, chlorure de calcium, éther, fréon 12, acétate de méthyle, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone, chlorure de potassium, nitrate de potassium, nitrate d'argent, carbonate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de zinc
  • Rayon de cintrage 1-9/16 po
  • Compatibilité des raccords Compression, raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale