!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIECE DE NEZ ASSEMBLAGE

PIECE DE NEZ ASSEMBLAGE

PARKER

PIECE DE NEZ ASSEMBLAGE close
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
PIECE DE NEZ ASSEMBLAGE

PIECE DE NEZ ASSEMBLAGE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.33 / CHAQUE
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
  • N° article DYEFF372-8FO
  • N° de modèle du manufacturier FF-372-8FO
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1558
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord rapide hydraulique
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de blocage du raccordBille
  • Longueur hors tout2 45/64 po
  • Finition/revêtementZingué
  • Matériau des roulementsAcier inoxydable
  • NormesHTMA
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 3 000 lb/po²
  • Type de connexion FSAE
  • Taille de filetage 3/4 po-14
  • Matériau de joint Buna-N
  • À utiliser avec Couleur HTMA
  • D.E. max. 1 3/16 po