!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMEL,LAIT RGE,1/8 X FIN,FILETE

MAMEL,LAIT RGE,1/8 X FIN,FILETE

APPROVED VENDOR

MAMEL,LAIT RGE,1/8 X FIN,FILETE close
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
MAMEL,LAIT RGE,1/8 X FIN,FILETE

MAMEL,LAIT RGE,1/8 X FIN,FILETE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.96 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1VGG3
  • N° de modèle du manufacturier 460-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • D.I. du tuyau ondulé1/8 po
  • Classe de matériauASTM B43
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Diamètre extérieur13/32 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • Type de filetageNPT
  • Type de filetageNPT
  • Épaisseur de paroi0,062 po
  • Compatibilité des raccords Classe 150
  • Matériau Laiton rouge
  • Températures de service max. 400 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 1/8 po
  • Longueur hors tout 3/4 po
  • Genre Mâle
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM B687, ANSI B1.20.1, NSF 61, AB1953
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)