!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON PVC 4X 10PO ANNEXE80 GRISE

MAMELON PVC 4X 10PO ANNEXE80 GRISE

APPROVED VENDOR

MAMELON PVC 4X 10PO ANNEXE80 GRISE close
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
MAMELON PVC 4X 10PO ANNEXE80 GRISE

MAMELON PVC 4X 10PO ANNEXE80 GRISE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG1VGA2
  • N° de modèle du manufacturier 861-428
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142115
  • PAGE DU CATALOGUE # 1762
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • CouleurGris
  • Écoulement par gravitéSans écoulement gravitaire
  • Déplacement/course, 1ere étage160 lb/po² à 73 degrés F
  • Température minimale de service32 degrés F
  • Diamètre extérieur4 1/2 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFileté aux deux extrémités
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Compatibilité des raccords Catégorie 80
  • Matériau PVC
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 4 po
  • Longueur hors tout 10 po
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM D1784, NSF 14
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)