!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON,6PO,12PO LO,ACIER GALVANISE

MAMELON,6PO,12PO LO,ACIER GALVANISE

APPROVED VENDOR

MAMELON,6PO,12PO LO,ACIER GALVANISE close
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
MAMELON,6PO,12PO LO,ACIER GALVANISE

MAMELON,6PO,12PO LO,ACIER GALVANISE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $710.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG34DD85
  • N° de modèle du manufacturier 0831064209
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Finition/revêtementGalvanisée
  • D.I. du tuyau ondulé6 1/16 po
  • Classe de matériauCatégorie B
  • Pression de vapeur maximale150 lb/po² à 360 Degrees F
  • Taille de tuyau nominale6 po
  • Longueur hors tout12 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFiletage aux deux extrémités
  • Application Air, gaz, huile, vapeur, eau
  • Compatibilité des raccords Catégorie 40
  • Matériau Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po² à 150 Degrees F
  • Construction de tuyaux métalliques Soudé
  • Diamètre extérieur 6 5/8 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM A53 Type E, ASTM A733, classe B, WWN 351
  • Épaisseur de paroi 0,28 po