!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON 3/8 X 6 PO GALV ACIER SOUDE

MAMELON 3/8 X 6 PO GALV ACIER SOUDE

APPROVED VENDOR

MAMELON 3/8 X 6 PO GALV ACIER SOUDE close
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
MAMELON 3/8 X 6 PO GALV ACIER SOUDE

MAMELON 3/8 X 6 PO GALV ACIER SOUDE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.76 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6P780
  • N° de modèle du manufacturier 6P780
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Finition/revêtementGalvanisé
  • Construction de tuyaux métalliquesSoudé
  • Diamètre extérieur43/64 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFileté aux deux extrémités
  • Application Air, gaz, eau potable
  • Matériau Acier
  • Taille de tuyau nominale 3/8 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes WWN 351, ASTM A-733, ASTM-A-53 Type E or F