!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON 3 X 12 GALV ACIER SOUDE

MAMELON 3 X 12 GALV ACIER SOUDE

APPROVED VENDOR

MAMELON 3 X 12 GALV ACIER SOUDE close
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
MAMELON 3 X 12 GALV ACIER SOUDE

MAMELON 3 X 12 GALV ACIER SOUDE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.66 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2WV49
  • N° de modèle du manufacturier 570-120
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Finition/revêtementGalvanisé
  • Écoulement par gravitéSans écoulement gravitaire
  • MatériauAcier
  • Températures de service max.600 degrés F
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Diamètre extérieur3 1/2 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesSpécifications ANSI B1.20.1
  • Épaisseur de paroi0,216 po
  • Application Air, gaz, eau potable
  • Compatibilité des raccords Classe 150
  • D.I. du tuyau ondulé 3 po
  • Classe de matériau Catégorie B
  • Construction de tuyaux métalliques Soudé
  • Taille de tuyau nominale 3 po
  • Longueur hors tout 12 po
  • Catégorie Catégorie 40
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Configuration du filetage Fileté aux deux extrémités
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)