!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON 2 1/2 X 3 GALV ACIER SOUDE

MAMELON 2 1/2 X 3 GALV ACIER SOUDE

APPROVED VENDOR

MAMELON 2 1/2 X 3 GALV ACIER SOUDE close
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
MAMELON 2 1/2 X 3 GALV ACIER SOUDE

MAMELON 2 1/2 X 3 GALV ACIER SOUDE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.58 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2WV35
  • N° de modèle du manufacturier 2WV35
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Taille de tuyau nominale2 1/2 po
  • Longueur hors tout3 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Matériau Acier
  • Diamètre extérieur 2 7/8 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ANSI B1.20.1