!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,2900 LB/PO2-40 ° F À 158 ° F,1 PO NPTF,AC INOX/VINYLE

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,2900 LB/PO2-40 ° F À 158 ° F,1 PO NPTF,AC INOX/VINYLE

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,2900 LB/PO2-40 ° F À 158 ° F,1 PO NPTF,AC INOX/VINYLE close
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
FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,2900 LB/PO2-40 ° F À 158 ° F,1 PO NPTF,AC INOX/VINYLE

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,2900 LB/PO2-40 ° F À 158 ° F,1 PO NPTF,AC INOX/VINYLE

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $261.19 / CHAQUE
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
  • N° article GREC102SS16
  • N° de modèle du manufacturier C102SS-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon a une pression de travail maximale de 2 900 lb/po2 et une plage de température de -40 °F à 158 °F. Ce bouchon est doté d'une soupape-champignon et d'une connexion NPTF de 1 po. Ce bouchon en acier inoxydable est doté d'un joint Viton.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Matériau du corpsAcier inoxydable
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de connexionNPTF
  • Taille de filetage1 po
  • Matériau de jointViton
  • NormesISO-7241-B
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 1 po
  • Pression de service max. à 70 F 2 900 lb/po²
  • Type de vanne Soupape
  • Matériau de manchon Acier inoxydable
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Type de raccord Mâle