!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,3045 LB PO CA.,1/8 PO NPTF,LAITON/AC INOX/VITON

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,3045 LB PO CA.,1/8 PO NPTF,LAITON/AC INOX/VITON

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,3045 LB PO CA.,1/8 PO NPTF,LAITON/AC INOX/VITON close
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
FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,3045 LB PO CA.,1/8 PO NPTF,LAITON/AC INOX/VITON

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,3045 LB PO CA.,1/8 PO NPTF,LAITON/AC INOX/VITON

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.12 / CHAQUE
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
  • N° article GREC102B02
  • N° de modèle du manufacturier C102B-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon a une pression de travail maximale de 3 045 lb/po2 et une plage de température de -4 °F à 392 °F. Ce bouchon est doté d'une soupape-champignon et d'une connexion NPTF de 1/8 po. Il a un joint Viton, un roulement en acier inoxydable et un manchon en laiton.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Matériau du corpsLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de connexionNPTF
  • Taille de filetage1/8 po
  • Matériau de jointViton
  • NormesISO-7241-B
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 1/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 3 045 lb/po²
  • Type de vanne Soupape
  • Matériau de manchon Laiton
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Type de raccord Mâle