!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMEL,1/4XLO 2PO,LAIT RGE

MAMEL,1/4XLO 2PO,LAIT RGE

APPROVED VENDOR

MAMEL,1/4XLO 2PO,LAIT RGE close
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
MAMEL,1/4XLO 2PO,LAIT RGE

MAMEL,1/4XLO 2PO,LAIT RGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.31 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4TJL7
  • N° de modèle du manufacturier 461-020BSNP
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • D.I. du tuyau ondulé1/4 po
  • Classe de matériauASTM B43
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • GenreMâle
  • NormesASTM B687, ANSI B1.20.1, NSF 61, AB1953
  • Compatibilité des raccords Classe 150
  • Matériau Laiton rouge
  • Températures de service max. 400 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 1/4 po
  • Longueur hors tout 2 po
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Épaisseur de paroi 0,082 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)