!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,10440 LB PO CA.,1/4 PO NPTF,MÂLE,AC/BUNA-N/ZC/SS

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,10440 LB PO CA.,1/4 PO NPTF,MÂLE,AC/BUNA-N/ZC/SS

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,10440 LB PO CA.,1/4 PO NPTF,MÂLE,AC/BUNA-N/ZC/SS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,10440 LB PO CA.,1/4 PO NPTF,MÂLE,AC/BUNA-N/ZC/SS

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,10440 LB PO CA.,1/4 PO NPTF,MÂLE,AC/BUNA-N/ZC/SS

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GREC30204
  • N° de modèle du manufacturier C302-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon a une pression de travail maximale de 10 440 lb/po2 et une plage de température de -40 °F à 158 °F. Ce bouchon est doté d'une soupape-champignon et d'une connexion NPTF mâle de 1/4 po. Il a un joint Buna-N, un roulement en acier inoxydable, un manchon en acier et une finition zinguée.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de connexionNPTF
  • Taille de filetage1/4 po
  • Matériau de manchonAcier
  • Matériau des roulementsAcier inoxydable
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 10 440 lb/po²
  • Type de vanne Soupape
  • Finition/revêtement Zingué
  • Matériau de joint Buna N
  • Type de raccord Mâle
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande